€ 5,60/ stukexcl. btw
€ 6,78incl. btw
Verwachte leverdatum - 06/01/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAUFF |
Geschikt voor buisdiameter | 77 mm |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Onbehandeld |
DIN-Norm | DIN 1593 |
B | 40 mm |
H | 72 mm |
L1 | 176 mm |
L2 | 136 mm |
ØD1 | 77 mm |
ØD2 | 18 mm |
S | 5 mm |