€ 5,19/ stukexcl. btw
€ 6,28incl. btw
Verwachte leverdatum - 15/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAUFF |
Geschikt voor buisdiameter | 71 mm |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Onbehandeld |
DIN-Norm | DIN 1593 |
B | 40 mm |
H | 66 mm |
L1 | 152 mm |
L2 | 120 mm |
ØD1 | 71 mm |
ØD2 | 14 mm |
S | 5 mm |