Eriks
STAUFF

STAUFF Pijpbeugel zware uitvoering DIN1593-7-W66

  • ERIKS:11357362
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 0,35/ stukexcl. btw

€ 0,42incl. btw

Verwachte leverdatum - 08/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Geschikt voor buisdiameter
7 mm
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
DIN-Norm
DIN 1593
B
16 mm
H
5 mm
L1
44 mm
L2
28 mm
ØD1
7 mm
ØD2
6.6 mm
S
2 mm