Eriks
STAUFF

STAUFF Pijpbeugel zware uitvoering DIN1593-61-W66

  • ERIKS:11357372
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 6,80/ stukexcl. btw

€ 8,23incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Geschikt voor buisdiameter
61 mm
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
DIN-Norm
DIN 1593
B
40 mm
H
57 mm
L1
142 mm
L2
110 mm
ØD1
61 mm
ØD2
14 mm
S
5 mm