€ 4,62/ stukexcl. btw
€ 5,59incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAUFF |
Geschikt voor buisdiameter | 61 mm |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Onbehandeld |
DIN-Norm | DIN 1593 |
B | 40 mm |
H | 57 mm |
L1 | 142 mm |
L2 | 110 mm |
ØD1 | 61 mm |
ØD2 | 14 mm |
S | 5 mm |