Eriks
STAUFF

STAUFF Pijpbeugel zware uitvoering DIN1593-58-W1

  • ERIKS:11357353
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 4,06/ stukexcl. btw

€ 4,91incl. btw

Verwachte leverdatum - 22/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Geschikt voor buisdiameter
58 mm
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
DIN-Norm
DIN 1593
B
40 mm
H
52 mm
L1
142 mm
L2
110 mm
ØD1
58 mm
ØD2
14 mm
S
5 mm