Eriks
STAUFF

STAUFF Pijpbeugel zware uitvoering DIN1593-46-W1

  • ERIKS:11357351
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 2,38/ stukexcl. btw

€ 2,88incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Geschikt voor buisdiameter
46 mm
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
DIN-Norm
DIN 1593
B
30 mm
H
41 mm
L1
122 mm
L2
90 mm
ØD1
46 mm
ØD2
14 mm
S
5 mm