€ 2,87/ stukexcl. btw
€ 3,47incl. btw
23 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAUFF |
Geschikt voor buisdiameter | 43 mm |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Verzinkt |
DIN-Norm | DIN 1593 |
B | 30 mm |
H | 38 mm |
L1 | 120 mm |
L2 | 88 mm |
ØD1 | 43 mm |
ØD2 | 14 mm |
S | 5 mm |