Eriks
STAUFF

STAUFF Pijpbeugel zware uitvoering DIN1593-43-W1

  • ERIKS:11357350
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 2,16/ stukexcl. btw

€ 2,61incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Geschikt voor buisdiameter
43 mm
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
DIN-Norm
DIN 1593
B
30 mm
H
38 mm
L1
120 mm
L2
88 mm
ØD1
43 mm
ØD2
14 mm
S
5 mm