Eriks
STAUFF

STAUFF Pijpbeugel zware uitvoering DIN1593-39-W66

  • ERIKS:11357368
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 2,74/ stukexcl. btw

€ 3,32incl. btw

Verwachte leverdatum - 20/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Geschikt voor buisdiameter
39 mm
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
DIN-Norm
DIN 1593
B
30 mm
H
34 mm
L1
110 mm
L2
84 mm
ØD1
39 mm
ØD2
11 mm
S
5 mm