€ 2,59/ stukexcl. btw
€ 3,13incl. btw
Verwachte leverdatum - 20/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAUFF |
Geschikt voor buisdiameter | 36 mm |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Verzinkt |
DIN-Norm | DIN 1593 |
B | 30 mm |
H | 32 mm |
L1 | 106 mm |
L2 | 80 mm |
ØD1 | 36 mm |
ØD2 | 11 mm |
S | 5 mm |