Eriks
STAUFF

STAUFF Pijpbeugel zware uitvoering DIN1593-31-W66

  • ERIKS:11357366
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 1,13/ stukexcl. btw

€ 1,37incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Geschikt voor buisdiameter
31 mm
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
DIN-Norm
DIN 1593
B
25 mm
H
27 mm
L1
90 mm
L2
64 mm
ØD1
31 mm
ØD2
11 mm
S
3 mm