€ 0,87/ stukexcl. btw
€ 1,05incl. btw
2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAUFF |
Geschikt voor buisdiameter | 31 mm |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Onbehandeld |
DIN-Norm | DIN 1593 |
B | 25 mm |
H | 27 mm |
L1 | 90 mm |
L2 | 64 mm |
ØD1 | 31 mm |
ØD2 | 11 mm |
S | 3 mm |