Eriks
STAUFF

STAUFF Pijpbeugel zware uitvoering DIN1593-28.5-W1

  • ERIKS:11357346
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 0,82/ stukexcl. btw

€ 0,99incl. btw

Verwachte leverdatum - 08/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Geschikt voor buisdiameter
28.5 mm
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
DIN-Norm
DIN 1593
B
25 mm
H
24 mm
L1
90 mm
L2
64 mm
ØD1
28.5 mm
ØD2
11 mm
S
3 mm