€ 1,01/ stukexcl. btw
€ 1,22incl. btw
Verwachte leverdatum - 20/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAUFF |
Geschikt voor buisdiameter | 26 mm |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Verzinkt |
DIN-Norm | DIN 1593 |
B | 25 mm |
H | 22 mm |
L1 | 84 mm |
L2 | 58 mm |
ØD1 | 26 mm |
ØD2 | 11 mm |
S | 3 mm |