Eriks
STAUFF

STAUFF Pijpbeugel zware uitvoering DIN1593-26-W1

  • ERIKS:11357345
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 0,77/ stukexcl. btw

€ 0,93incl. btw

Verwachte leverdatum - 01/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Geschikt voor buisdiameter
26 mm
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
DIN-Norm
DIN 1593
B
25 mm
H
22 mm
L1
84 mm
L2
58 mm
ØD1
26 mm
ØD2
11 mm
S
3 mm