Eriks
STAUFF

STAUFF Pijpbeugel zware uitvoering DIN1593-23-W1

  • ERIKS:11357344
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 0,72/ stukexcl. btw

€ 0,87incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Geschikt voor buisdiameter
23 mm
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
DIN-Norm
DIN 1593
B
25 mm
H
19 mm
L1
82 mm
L2
56 mm
ØD1
23 mm
ØD2
11 mm
S
3 mm