Eriks
STAUFF

STAUFF Pijpbeugel zware uitvoering DIN1593-19-W1

  • ERIKS:14396439
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 0,52/ stukexcl. btw

€ 0,63incl. btw

Verwachte leverdatum - 22/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Geschikt voor buisdiameter
19 mm
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
DIN-Norm
DIN 1593
B
2 mm
H
15 mm
L1
60 mm
L2
44 mm
ØD1
19 mm
ØD2
6.6 mm
S
2 mm