Eriks
STAUFF

STAUFF Pijpbeugel zware uitvoering DIN1593-13-W1

  • ERIKS:11357341
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 0,41/ stukexcl. btw

€ 0,50incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Geschikt voor buisdiameter
13 mm
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
DIN-Norm
DIN 1593
B
20 mm
H
9 mm
L1
52 mm
L2
36 mm
ØD1
13 mm
ØD2
6.6 mm
S
2 mm