Eriks
STAUFF

STAUFF Pijpbeugel zware uitvoering DIN1593-115-W66

  • ERIKS:11357379
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 15,68/ stukexcl. btw

€ 18,97incl. btw

Verwachte leverdatum - 08/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Geschikt voor buisdiameter
115 mm
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
DIN-Norm
DIN 1593
B
40 mm
H
109 mm
L1
226 mm
L2
186 mm
ØD1
115 mm
ØD2
18 mm
S
8 mm