Eriks
STAUFF

STAUFF Pijpbeugel zware uitvoering DIN1593-109-W1

  • ERIKS:11357360
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 9,38/ stukexcl. btw

€ 11,35incl. btw

Verwachte leverdatum - 08/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Geschikt voor buisdiameter
109 mm
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
DIN-Norm
DIN 1593
B
40 mm
H
104 mm
L1
220 mm
L2
180 mm
ØD1
109 mm
ØD2
18 mm
S
8 mm