Eriks
STAUFF

STAUFF Pijpbeugel zware uitvoering DIN1593-103-W1

  • ERIKS:11357359
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 9,17/ stukexcl. btw

€ 11,10incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Geschikt voor buisdiameter
103 mm
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
DIN-Norm
DIN 1593
B
40 mm
H
98 mm
L1
214 mm
L2
174 mm
ØD1
103 mm
ØD2
18 mm
S
8 mm