Eriks
STAUFF

STAUFF Pijpbeugel zware uitvoering DIN1592-9-W66

  • ERIKS:11357326
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 0,49/ stukexcl. btw

€ 0,59incl. btw

Verwachte leverdatum - 20/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Geschikt voor buisdiameter
9 mm
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
DIN-Norm
DIN 1592
B
20 mm
H
6 mm
L1
27 mm
L2
18 mm
L3
33.5 mm
ØD1
9 mm
ØD2
6.6 mm
S
2 mm