€ 0,37/ stukexcl. btw
€ 0,45incl. btw
Verwachte leverdatum - 20/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAUFF |
Geschikt voor buisdiameter | 7 mm |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Verzinkt |
DIN-Norm | DIN 1592 |
B | 16 mm |
H | 5 mm |
L1 | 22 mm |
L2 | 14 mm |
L3 | 27.5 mm |
ØD1 | 7 mm |
ØD2 | 6.6 mm |
S | 2 mm |