€ 8,41/ stukexcl. btw
€ 10,18incl. btw
Verwachte leverdatum - 22/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAUFF |
Geschikt voor buisdiameter | 61 mm |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Verzinkt |
DIN-Norm | DIN 1592 |
B | 40 mm |
H | 57 mm |
L1 | 80 mm |
L2 | 60 mm |
L3 | 118.5 mm |
ØD1 | 61 mm |
ØD2 | 18 mm |
S | 8 mm |