Eriks
STAUFF

STAUFF Pijpbeugel zware uitvoering DIN1592-61-W1

  • ERIKS:11357324
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 5,03/ stukexcl. btw

€ 6,09incl. btw

Verwachte leverdatum - 15/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Geschikt voor buisdiameter
61 mm
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
DIN-Norm
DIN 1592
B
40 mm
H
57 mm
L1
80 mm
L2
60 mm
L3
118.5 mm
ØD1
61 mm
ØD2
18 mm
S
8 mm