Eriks
STAUFF

STAUFF Pijpbeugel zware uitvoering DIN1592-58-W66

  • ERIKS:11357337
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 7,69/ stukexcl. btw

€ 9,30incl. btw

Verwachte leverdatum - 30/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Geschikt voor buisdiameter
58 mm
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
DIN-Norm
DIN 1592
B
40 mm
H
52 mm
L1
78 mm
L2
58 mm
L3
115 mm
ØD1
58 mm
ØD2
18 mm
S
8 mm