€ 7,50/ stukexcl. btw
€ 9,07incl. btw
Verwachte leverdatum - 15/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAUFF |
Geschikt voor buisdiameter | 52 mm |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Verzinkt |
DIN-Norm | DIN 1592 |
B | 40 mm |
H | 47 mm |
L1 | 76 mm |
L2 | 56 mm |
L3 | 110 mm |
ØD1 | 52 mm |
ØD2 | 18 mm |
S | 8 mm |