Eriks
STAUFF

STAUFF Pijpbeugel zware uitvoering DIN1592-52-W1

  • ERIKS:11357322
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 4,56/ stukexcl. btw

€ 5,52incl. btw

Verwachte leverdatum - 22/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Geschikt voor buisdiameter
52 mm
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
DIN-Norm
DIN 1592
B
40 mm
H
47 mm
L1
76 mm
L2
56 mm
L3
110 mm
ØD1
52 mm
ØD2
18 mm
S
8 mm