€ 6,86/ stukexcl. btw
€ 8,30incl. btw
Verwachte leverdatum - 20/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAUFF |
Geschikt voor buisdiameter | 49 mm |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Verzinkt |
DIN-Norm | DIN 1592 |
B | 40 mm |
H | 44 mm |
L1 | 73 mm |
L2 | 53 mm |
L3 | 105.5 mm |
ØD1 | 49 mm |
ØD2 | 18 mm |
S | 8 mm |