€ 4,47/ stukexcl. btw
€ 5,41incl. btw
Verwachte leverdatum - 15/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAUFF |
Geschikt voor buisdiameter | 46 mm |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Verzinkt |
DIN-Norm | DIN 1592 |
B | 40 mm |
H | 41 mm |
L1 | 70 mm |
L2 | 50 mm |
L3 | 98 mm |
ØD1 | 46 mm |
ØD2 | 18 mm |
S | 5 mm |