Eriks
STAUFF

STAUFF Pijpbeugel zware uitvoering DIN1592-46-W1

  • ERIKS:11357320
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 2,66/ stukexcl. btw

€ 3,22incl. btw

Verwachte leverdatum - 01/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Geschikt voor buisdiameter
46 mm
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
DIN-Norm
DIN 1592
B
40 mm
H
41 mm
L1
70 mm
L2
50 mm
L3
98 mm
ØD1
46 mm
ØD2
18 mm
S
5 mm