Eriks
STAUFF

STAUFF Pijpbeugel zware uitvoering DIN1592-43-W1

  • ERIKS:11357319
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 2,53/ stukexcl. btw

€ 3,06incl. btw

Verwachte leverdatum - 08/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Geschikt voor buisdiameter
43 mm
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
DIN-Norm
DIN 1592
B
40 mm
H
38 mm
L1
68 mm
L2
48 mm
L3
94.5 mm
ØD1
43 mm
ØD2
18 mm
S
5 mm