Eriks
STAUFF

STAUFF Pijpbeugel zware uitvoering DIN1592-39-W66

  • ERIKS:11357332
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 4,00/ stukexcl. btw

€ 4,84incl. btw

Verwachte leverdatum - 15/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Geschikt voor buisdiameter
39 mm
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
DIN-Norm
DIN 1592
B
40 mm
H
34 mm
L1
59 mm
L2
43 mm
L3
83.5 mm
ØD1
39 mm
ØD2
14 mm
S
5 mm