Eriks
STAUFF

STAUFF Pijpbeugel zware uitvoering DIN1592-36-W66

  • ERIKS:11357331
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 3,35/ stukexcl. btw

€ 4,05incl. btw

Verwachte leverdatum - 15/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Geschikt voor buisdiameter
36 mm
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
DIN-Norm
DIN 1592
B
40 mm
H
32 mm
L1
57 mm
L2
41 mm
L3
81 mm
ØD1
36 mm
ØD2
14 mm
S
5 mm