€ 2,14/ stukexcl. btw
€ 2,59incl. btw
Verwachte leverdatum - 15/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAUFF |
Geschikt voor buisdiameter | 36 mm |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Onbehandeld |
DIN-Norm | DIN 1592 |
B | 40 mm |
H | 32 mm |
L1 | 57 mm |
L2 | 41 mm |
L3 | 81 mm |
ØD1 | 36 mm |
ØD2 | 14 mm |
S | 5 mm |