€ 2,66/ stukexcl. btw
€ 3,22incl. btw
Verwachte leverdatum - 20/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAUFF |
Geschikt voor buisdiameter | 31 mm |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Verzinkt |
DIN-Norm | DIN 1592 |
B | 30 mm |
H | 27 mm |
L1 | 55 mm |
L2 | 39 mm |
L3 | 75.5 mm |
ØD1 | 31 mm |
ØD2 | 14 mm |
S | 5 mm |