Eriks
STAUFF

STAUFF Pijpbeugel zware uitvoering DIN1592-26-W66

  • ERIKS:11357328
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 2,38/ stukexcl. btw

€ 2,88incl. btw

Verwachte leverdatum - 20/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Geschikt voor buisdiameter
26 mm
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
DIN-Norm
DIN 1592
B
30 mm
H
22 mm
L1
52 mm
L2
36 mm
L3
70 mm
ØD1
26 mm
ØD2
14 mm
S
5 mm