Eriks
STAUFF

STAUFF Pijpbeugel zware uitvoering DIN1592-19-W66

  • ERIKS:814350
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 0,97/ stukexcl. btw

€ 1,17incl. btw

Verwachte leverdatum - 20/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Geschikt voor buisdiameter
19 mm
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
DIN-Norm
DIN 1592
B
25 mm
H
15 mm
L1
43 mm
L2
28 mm
L3
55.5 mm
ØD1
19 mm
ØD2
11 mm
S
3 mm