€ 0,75/ stukexcl. btw
€ 0,91incl. btw
Verwachte leverdatum - 08/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAUFF |
Geschikt voor buisdiameter | 19 mm |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Onbehandeld |
DIN-Norm | DIN 1592 |
B | 25 mm |
H | 15 mm |
L1 | 43 mm |
L2 | 28 mm |
L3 | 55.5 mm |
ØD1 | 19 mm |
ØD2 | 11 mm |
S | 3 mm |