Eriks
STAUFF

STAUFF Pijpbeugel zware uitvoering DIN1592-15.5-W1

  • ERIKS:11357311
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 0,67/ stukexcl. btw

€ 0,81incl. btw

Verwachte leverdatum - 15/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Geschikt voor buisdiameter
15.5 mm
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
DIN-Norm
DIN 1592
B
25 mm
H
12 mm
L1
41 mm
L2
26 mm
L3
52 mm
ØD1
15.5 mm
ØD2
11 mm
S
3 mm