Eriks
STAUFF

STAUFF Pijpbeugel zware uitvoering DIN1592-13-W66

  • ERIKS:831492
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 0,77/ stukexcl. btw

€ 0,93incl. btw

845 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Geschikt voor buisdiameter
13 mm
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
DIN-Norm
DIN 1592
B
25 mm
H
9 mm
L1
40 mm
L2
25 mm
L3
49.5 mm
ØD1
13 mm
ØD2
11 mm
S
3 mm