€ 0,41/ stukexcl. btw
€ 0,50incl. btw
Verwachte leverdatum - 01/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAUFF |
Geschikt voor buisdiameter | 9 mm |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Verzinkt |
DIN-Norm | DIN 1597 |
B | 16 mm |
H | 6 mm |
L1 | 48 mm |
L2 | 32 mm |
ØD1 | 9 mm |
ØD2 | 5.5 mm |
S | 1.5 mm |