Eriks
STAUFF

STAUFF Pijpbeugel lichte uitvoering DIN1597-7-W66

  • ERIKS:11357398
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 0,37/ stukexcl. btw

€ 0,45incl. btw

Verkocht per: 100Min. order: 100

Verwachte leverdatum - 01/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Geschikt voor buisdiameter
7 mm
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
DIN-Norm
DIN 1597
B
16 mm
H
5 mm
L1
44 mm
L2
28 mm
ØD1
7 mm
ØD2
5.5 mm
S
1.5 mm