€ 0,31/ stukexcl. btw
€ 0,38incl. btw
Verwachte leverdatum - 30/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAUFF |
Geschikt voor buisdiameter | 7 mm |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Onbehandeld |
DIN-Norm | DIN 1597 |
B | 16 mm |
H | 5 mm |
L1 | 44 mm |
L2 | 28 mm |
ØD1 | 7 mm |
ØD2 | 5.5 mm |
S | 1.5 mm |