Eriks
STAUFF

STAUFF Pijpbeugel lichte uitvoering DIN1597-58-W66

  • ERIKS:11357412
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 3,23/ stukexcl. btw

€ 3,91incl. btw

Verwachte leverdatum - 08/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Geschikt voor buisdiameter
58 mm
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
DIN-Norm
DIN 1597
B
30 mm
H
52 mm
L1
138 mm
L2
110 mm
ØD1
58 mm
ØD2
11 mm
S
3 mm