€ 2,11/ stukexcl. btw
€ 2,55incl. btw
Verwachte leverdatum - 30/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAUFF |
Geschikt voor buisdiameter | 58 mm |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Onbehandeld |
DIN-Norm | DIN 1597 |
B | 30 mm |
H | 52 mm |
L1 | 138 mm |
L2 | 110 mm |
ØD1 | 58 mm |
ØD2 | 11 mm |
S | 3 mm |