Eriks
STAUFF

STAUFF Pijpbeugel lichte uitvoering DIN1597-52-W66

  • ERIKS:11357411
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 3,08/ stukexcl. btw

€ 3,73incl. btw

Verwachte leverdatum - 15/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Geschikt voor buisdiameter
52 mm
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
DIN-Norm
DIN 1597
B
30 mm
H
47 mm
L1
134 mm
L2
106 mm
ØD1
52 mm
ØD2
11 mm
S
3 mm