€ 1,78/ stukexcl. btw
€ 2,15incl. btw
Verwachte leverdatum - 01/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAUFF |
Geschikt voor buisdiameter | 49 mm |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Onbehandeld |
DIN-Norm | DIN 1597 |
B | 30 mm |
H | 44 mm |
L1 | 118 mm |
L2 | 90 mm |
ØD1 | 49 mm |
ØD2 | 11 mm |
S | 3 mm |