€ 2,02/ stukexcl. btw
€ 2,44incl. btw
44 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAUFF |
Geschikt voor buisdiameter | 46 mm |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Verzinkt |
DIN-Norm | DIN 1597 |
B | 25 mm |
H | 41 mm |
L1 | 114 mm |
L2 | 90 mm |
ØD1 | 46 mm |
ØD2 | 9 mm |
S | 3 mm |